材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-49
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-29
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-26
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-46
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)30
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951CE-1
取付穴(mm)3
サイズ(mm)100×22
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)84
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)52×77×68(H)
容量(mL)100
質量(g)約22
アズワン品番64-7989-09
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)Φ8
高さ(mm)32
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
アズワン品番64-7990-73
耐荷重(t)5(参考値)
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-53
種別取手有
寸法(mm)300×150×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
アズワン品番65-9341-18
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付
アズワン品番65-9341-19
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール
寸法(mm)Φ164×11(H)
質量(g)100
アズワン品番64-7990-25
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CE-26
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)100
寸法C(mm)20
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
容量(mL)700
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-11
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
関連資料(0.14MB)
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
使用率(%)2%
仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)12.5
サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm
入力1.5kVA
周波数50Hz/60Hz
入力電源AC100V
1個
¥72,100
税込¥79,310
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-51
種別取手無
寸法(mm)200×100×60
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)100
直径(Φmm)290
仕様取手付
エスコ品番EA992C-55
質量(g)480
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×100
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
容量(L)90
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-32
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
¥600
税込¥660
欠品中
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-31
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番65-2316-91
1台
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ