材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-49
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-29
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-26
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-46
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)30
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)84
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)Φ8
高さ(mm)32
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-53
種別取手有
寸法(mm)300×150×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951CE-1
取付穴(mm)3
サイズ(mm)100×22
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
アズワン品番64-7990-73
耐荷重(t)5(参考値)
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
アズワン品番65-9341-18
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CE-26
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)100
寸法C(mm)20
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)100
直径(Φmm)290
仕様取手付
エスコ品番EA992C-55
質量(g)480
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×100
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
容量(mL)700
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-11
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
関連資料(0.14MB)
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-14
長さ(mm)(取手)278
径(Φmm)(ざる)100
線径(Φmm)0.25
メッシュ18
大きさ大
目開き1.6mm
1個
¥1,680
税込¥1,848
欠品中
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-51
種別取手無
寸法(mm)200×100×60
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
容量(L)90
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-32
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
¥600
税込¥660
欠品中
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-31
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番65-2316-91
1台
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
繰り返し・詰め替え対応
荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)450
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時高さ(mm)(最大)228
荷台寸法(奥行)(mm)705
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール
質量(kg)4.2
色ブラック/レッド
外寸(mm)410×220×200
内寸(mm)200×395×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×75mm 外寸:410×220×200mm
仕切りあり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×75
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質ステンレス
寸法(mm)600×450×860(H)
質量(kg)16
段数2
キャスター(mm)Φ100ゴム車
耐荷重(kg)40(20/段)
1台(1台)
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
関連キーワード
1
2
次へ