材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-33
寸法L(mm)200
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)212
寸法A(mm)12
ねじサイズM8
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)59×91×85(H)
容量(mL)200
質量(g)約27
アズワン品番64-7989-10
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300
アズワン品番64-7990-76
耐荷重(t)9(参考値)
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300
アズワン品番64-7990-75
耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様目盛付、取手付
エスコ品番EA508SG-16
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
関連資料(0.14MB)
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ200×280(H)
容量(L)8.7
板厚(mm)0.6
アズワン品番64-7861-79
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)771
外寸(mm)388×266×200(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×266×200
アズワン品番64-7860-55
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
アズワン品番65-9341-18
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)52×77×68(H)
容量(mL)100
質量(g)約22
アズワン品番64-7989-09
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
容量(mL)8000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-59
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)200×200×200(H)
関連資料(0.15MB)
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:200、H:58、H1:84、d1:33、L:37
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
容量(mL)5000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-49
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)200×200×125(H)
関連資料(0.15MB)
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール
質量(kg)4.2
色ブラック/レッド
外寸(mm)410×220×200
内寸(mm)200×395×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×75mm 外寸:410×220×200mm
仕切りあり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×75
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-51
種別取手無
寸法(mm)200×100×60
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
取手付。横手が付いているので注ぎ作業が容易です。
容量(L)2
材質ステンレス(SUS304)
1目盛(mL)200
内寸(mm)Φ135×148
アズワン品番64-2215-27
口外径×口内径×胴径×全高(mm)149×135×136×148
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0
容量(L)12.0
消費電力(W)240
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
サイズ(mm)460×395×355
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール
質量(kg)4.2
色ブラック/レッド
外寸(mm)410×220×190
内寸(mm)200×395×105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×105mm 外寸:410×220×190mm
仕切りあり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×190
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×105
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5
容量(L)8.0
消費電力(W)210
電源AC100V 50/60Hz
電力(W)平均保温:125
電源コード(m)1.4
サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
¥71,800
税込¥78,980
翌日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。
ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A
材質スチール
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45
取付穴径(Φmm)5
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)
表示1999カウント 液晶表示
アズワン品番65-2167-10
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)250
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード