42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-42 寸法L(mm)60 寸法H(mm)23 寸法L1(mm)66 寸法A(mm)6 ねじサイズM4
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷



1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×13mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-51 寸法A(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)60
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:60個●サイズ(mm):333×40×395●重量:2.5kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、青 ホルダー数60 アズワン品番65-2294-55
1台
23,100 税込25,410
翌日出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-4 寸法L(mm)177 寸法H(mm)57 寸法A(mm)26 寸法M(mm)160 ねじサイズM8
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷


仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用 アズワン品番65-9319-78
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-51 種別取手無 寸法(mm)200×100×60 穴サイズ(mm)Φ6
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-14 寸法L(mm)177 寸法H(mm)57 寸法A(mm)26 寸法M(mm)160 ねじサイズM8
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-40 材質スチール 寸法(mm)215×90×325(H) 質量(kg)2.9 ホルダー数40
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-60 材質スチール 寸法(mm)250×90×370(H) 質量(kg)3.64 ホルダー数60
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

取りはずしのできる中仕切り付 中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm! 「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 使いやすいワンタッチ止め具。 耐荷重5kgでもOK。
1冊
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM10×1.5mm エスコ品番EA948CE-78 寸法A(mm)160 寸法E(mm)13 寸法B(mm)48 寸法C(mm)40 穴の形状
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-32 寸法(mm)600 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-31 寸法(mm)450 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-22 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-15 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。 中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)180
1個
7,060 税込7,766
8日以内出荷

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番65-5659-79
1個
7,000 税込7,700
翌々日出荷

取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
ナチュラル木目 耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10) 仕様棚板調節可能(5段階) エスコ品番EA954HC-84 材質MDF(PVC貼り) 質量(kg)7.3 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール ストローク(mm)355~508 寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H) 質量(kg)15 能力(t)22 サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
34,300 税込37,730
4日以内出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m アズワン品番65-2114-33
1台
64,300 税込70,730
当日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。 付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット 材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄 質量(kg)5.8 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604 折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
51,800 税込56,980
当日出荷

底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

仕様持ち運びに便利な取手付★裏面には収納ポケット付工事名・工種・測点折りたたみ式 付属品ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し 材質表面:スチール裏面:アルミ 寸法(mm)600(W)×450(H) 質量(kg)1.66 型番77743
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

フック付き
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-39 長さ(mm)(取手)480 寸法(mm)(ざる)260×260 質量(kg)1 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-13 長さ(mm)(取手)600 質量(g)213 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)250 仕様折りたたみ式 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)380 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
32,300 税込35,530
翌日出荷