40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-23 寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)86 寸法A(mm)6 ねじサイズM4
1個
595 税込655
翌日出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青 ホルダー数80 アズワン品番65-2294-56
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ABS樹脂 エスコ品番EA948BZ-12 寸法L(mm)68 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)12 仕上クローム調 ねじサイズM4
1個
455 税込501
翌日出荷

材質ポリスチロール エスコ品番EA948BZ-2 寸法L(mm)68 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)12 仕上ブラック ねじサイズM4
1個
270 税込297
翌日出荷

容量(mL)16000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-20 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×280 関連資料(0.13MB)
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-54 種別取手有 寸法(mm)350×180×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-25 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
900 税込990
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)10 エスコ品番EA948CE-113 寸法A(mm)80 寸法B(mm)105 寸法J(mm)50 寸法G(mm)20 寸法K(mm)76
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-34 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-52 種別取手無 寸法(mm)250×120×80 穴サイズ(mm)Φ6
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-31 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
500 税込550
当日出荷

容量(L)45 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-22 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
875 税込963
当日出荷

ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ) 取付ねじM10×P1.0 エスコ品番EA948BS-18 寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg アズワン品番65-2295-34
1台
21,000 税込23,100
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)丸穴:Φ10×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:Φ3.8
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール アズワン品番65-3884-16
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:285×160×870mm●重量:800g●材質:ハンドル/アルミパイプ ボディ/PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-80 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35 材質コーポリマー 寸法(mm)342×290×90 ブルー/クリア 外寸(mm)342×290×90 内寸(mm)328×250×80 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 材質(取手)ABS樹脂
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様取手長:165mm 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)Φ180×145 線径(Φmm)0.43 板厚(mm)リング0.4 アズワン品番64-7990-12 目開き(mm)2.11
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-31 長さ(mm)(取手)1000 径(Φmm)(ざる)280×250 線径(Φmm)0.57 メッシュ6.5 目開き3.4mm
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

フック付き
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-37 長さ(mm)(取手)508 寸法(mm)(ざる)180×180 質量(g)750 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

容量(mL)4500 仕様目盛付、取手なし エスコ品番EA508SG-15 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180 関連資料(0.12MB)
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)380 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
8日以内出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷