カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • イマオコーポレーション(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • アイオ産業(32)
  • パール金属(28)
  • BEST[金物](21)
  • 栃木屋(20)
  • WAKI(和気産業)(19)
  • シロクマ(15)
  • TKG(13)
  • 吉川化成(13)
  • cotta(12)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • TRUSCO(9)
  • RS PRO(9)
  • UK(三宝)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「取手 80mm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
720x280x250mm 工具箱 スティール製 エスコ720x280x250mm 工具箱 スティール製エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)中皿付中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチールアズワン品番65-3884-16
キーボックス(80本用/取手付) エスコキーボックス(80本用/取手付)エスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青ホルダー数80アズワン品番65-2294-56
ノートパソコン収納キャビネット エスコノートパソコン収納キャビネットエスコ
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)アズワン品番65-2290-44
木製取手 エスコ木製取手エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
Φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコΦ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ200×280(H)容量(L)8.7板厚(mm)0.6アズワン品番64-7861-79
8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ8mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ10mm フィックスドレバー(丸穴)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)丸穴:Φ10×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:Φ3.8
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)31.5ねじ穴間隔(mm)80
900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式) エスコ900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)380仕様折りたたみ式質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式) エスコ900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式)エスコ(1件のレビュー)
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン容量(L)650仕様折りたたみ式質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
800x 900mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/10枚) エスコ800x 900mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/10枚)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
仕様取っ手付タイプエスコ品番EA995AF-31材質高密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
650x 800mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚) エスコ650x 800mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)エスコ
875税込963
1個
当日出荷
容量(L)45仕様取っ手付タイプエスコ品番EA995AF-22材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)650×800
350x180x100mm バスケット(取手付ステンレス製) エスコ350x180x100mm バスケット(取手付ステンレス製)エスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-54種別取手有寸法(mm)350×180×100穴サイズ(mm)Φ6
250x120x 80mm バスケット(ステンレス製) エスコ250x120x 80mm バスケット(ステンレス製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-52種別取手無寸法(mm)250×120×80穴サイズ(mm)Φ6
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-33長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.21メッシュ40目開き0.5mm
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-32長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.37メッシュ14目開き1.4mm
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-31長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.57メッシュ6.5目開き3.4mm
310X80mm カードキー用キーハンガー エスコ310X80mm カードキー用キーハンガーエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29材質ABS樹脂寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)質量(g)190ポケット数8箇所ホルダー数8
M10x 80mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM10x 80mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM10エスコ品番EA948CE-44寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)80寸法C(mm)16
M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM10x 80mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM10エスコ品番EA948CE-25寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法C(mm)16
80mm/10mm [スチール製]角穴クランクハンドル エスコ80mm/10mm [スチール製]角穴クランクハンドルエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)寸法M(mm)10エスコ品番EA948CE-113寸法A(mm)80寸法B(mm)105寸法J(mm)50寸法G(mm)20寸法K(mm)76
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-2寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上ブラックねじサイズM4
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-12寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上クローム調ねじサイズM4
M10/180mm スナップロックハンドル エスコM10/180mm スナップロックハンドルエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)取付ねじM10×P1.0エスコ品番EA948BS-18寸法A(mm)(ねじ間)180
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-23寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
ねじサイズM8材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-34寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
Φ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
容量(mL)4500仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-15材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180関連資料(0.12MB)
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン) エスコ342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら