14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み エスコ品番EA944PF-24 材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数250 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 枚数250 テープ長さ(m)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式 材質/仕上フェノール(UL94V-0) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 パッケージサイズ(mm)51×30×16 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)20 端子金具はんだ付け用 サイズ(mm)Φ14×43 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 アズワン品番65-9314-29 適合電線径(Φmm)3.8以下 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
485 税込534
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式 アズワン品番65-9314-27
1個
505 税込556
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式 材質/仕上PBT(UL94V-0) 定格電圧(V)125 定格電流(A)7 パッケージサイズ(mm)43×28×10 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)10 端子金具はんだ付け用端子 サイズ(mm)Φ5.5×36 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 アズワン品番65-9314-28 適合電線径(Φmm)3以下 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
455 税込501
翌日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドを延長する際にご使用下さい。 ペンチでエンドキャップを抜き取り、ジョイント金具を差し込むことで使用可能です。 エンドキャップが付いていないロッドとジョイント金具のエッジは鋭い形状の為、取り扱いにご注意ください。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●サイズ:170×60×2.8●重量(kg):0.135●材質:ステンレス アズワン品番65-2169-90
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご注意:ボード・メモリなどを取り扱う際には、商品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。取り扱いを熟知されていない方やお子さまの使用による、ケガ・破損・損害などには直接・間接にかかわらずサンワサプライは責任を負いかねます。使用方法:1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストスト
仕様●サイズ:W20×200mm●重量:7.8g アズワン品番65-9248-49
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷