カテゴリ

  • 家電(9)
    • モジュラーケーブル関連品(7)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アイホン(14)
  • ELPA(13)
  • オーム電機(13)
  • カシムラ(4)
  • サンワサプライ(16)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • MCO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 長塚電話工業所(39)
  • ナカヨ(18)
  • エレコム(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • RS PRO(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • シャープ(10)
  • Jabra(10)
  • タカコム(10)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「受話器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレホンスタンド エスコテレホンスタンドエスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ エスコ電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離アズワン品番65-9306-39
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査アズワン品番65-3891-75
樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mmエスコ
1,460税込1,606
1枚
翌日出荷
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すりアメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールドアズワン品番65-2239-54医薬品医療機器等法医薬部外品
電話機用充電池(パナソニック用) エスコ電話機用充電池(パナソニック用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-72
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-71
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-70
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900アズワン品番64-2273-69
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-68
受話器用カールコード(ストレート結線) エスコ受話器用カールコード(ストレート結線)エスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
仕様4極4芯伸長(m)2(収縮時:0.3)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ[4極4芯] 受話器用カールコード(白)エスコ(5件のレビュー)
735税込809
1個
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ5 m モジュラーコード(6極4芯)エスコ
865税込952
1個
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5RoHS指令(10物質対応)対応
3 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ3 m モジュラーコード(6極4芯)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコスマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)エスコ
6,890税込7,579
1台
翌日出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら