6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-62 寸法A(mm)22 寸法E(mm)7.9 寸法B(mm)77
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM12×21mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-54 寸法A(mm)28 寸法D(mm)24 寸法B(mm)96
1個
2,520 税込2,772
欠品中

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM6 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-61 寸法A(mm)18 寸法E(mm)8.9 寸法B(mm)59.5
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9 角寸法差込角:1” 使用圧力(MPa)0.6 構造インパクトクラッチ:N型 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min) トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370 使用ホース(mm)内径:9.5 能力(mm)ボルト径:38 騒音レベル(dB(A))88 吸入口サイズRc3/8” サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×14mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-52 寸法A(mm)22 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)77
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷