142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ツル首:SPHC なで面:ステンレス 寸法(mm)20×60 アズワン品番64-2233-21
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個 材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)8 適合サイズ27型まで アーム長さ(mm)565 取付可能厚(mm)15~80 支柱径(Φmm)32 アズワン品番65-2200-73 高さ調整範囲(mm)210~520 可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240° ポール長(mm)420
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

材質アーム:アルミ、支柱:スチール 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)15 適合サイズ24型まで対応 取付可能厚(mm)20~60 アズワン品番64-2268-07 可動範囲チルト:105°、パン:200°、ローテーション:90°、スウィング:360° ポール長(mm)325
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。 寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5 防塵防水性能67 焦点距離(mm)カメラ:30~70
1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
6,940 税込7,634
8日以内出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷

アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)2~10 適合サイズ24型 エスコ品番EA764AG-6 材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール 全長(mm)470 質量(kg)2.7 取付可能厚(mm)20~60 可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷



材質支柱:スチール、アーム:アルミ 全長(mm)515 質量(kg)3.4 耐荷重(kg)8~20 適合サイズ32型まで 取付可能厚(mm)10~50 アズワン品番64-2267-98 可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷



「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス 付属品清掃キット、収納ケース、説明書 質量(g)248 電源DC in 5V 1A, USBタイプC 使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5 光源フロント5LED 視野角90° 充電時間(時間)約2 プローブ長(mm)1m 保管温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-7913-54 作業温度範囲(℃)-10~60 伝送距離(m)0~10 (通常空間) 防水性IP67 材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
139,200 税込153,120
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個 アズワン品番65-2163-77
1個(2個)
340 税込374
当日出荷

1台
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-3 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-4 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

EA541XA、XA-2用可動刃
厚さ(mm)6 入数(枚)1 寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
7,830 税込8,613
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-2 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷


可動式ボディで角度をつけることができます
仕様かぎ型:3~5mm三角:7・8・9mm 全長(mm)62 質量(g)107 四角(mm)6・7・8 アズワン品番64-7882-39
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個(1枚)
32,700 税込35,970
8日以内出荷

エスコ強力型パンチ(1穴)
エコ商品
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチール グリーンマーク認定
1台
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト 全長(mm)350 質量(g)700
1台
9,370 税込10,307
8日以内出荷

エスコ[キャスター付]ワゴン
エコ商品
可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。
材質本体:スチール・粉体塗装 耐荷重(kg)30 キャスター自在×4 材質(キャスター)ナイロン グリーンマーク認定
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
15,200 税込16,720
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ吹流し
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス 寸法(mm)60×150
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

先端LEDライト+可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます
全長(mm)305~432(調整可能) 質量(g)1,200
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
1丁
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)