193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業 仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5 アズワン品番64-7925-01
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903RA-3 材質アルミ 段数3 全高(mm)1140 設置寸法・奥行(mm)610 設置寸法・幅(mm)490 全高(m)1.14 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1215 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
9,450 税込10,395
当日出荷

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
1台
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)480 毛丈(mm)120 サイズ(mm)270(W)×335(L) 穂先(mm)幅:270
1セット
2,110 税込2,321
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)135 エスコ品番EA903RA-5 材質アルミ 段数5 全高(mm)1685 設置寸法・奥行(mm)930 設置寸法・幅(mm)540 全高(m)1.68 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1784 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

1台
28,100 税込30,910
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1 アズワン品番65-2169-07
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製 縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-70
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

1台
56,600 税込62,260
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA905DJ-1 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)407 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)880
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240 段数2 天板寸法(mm)600×340 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付 アズワン品番65-5658-58
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903RA-4 材質アルミ 段数4 全高(mm)1435 設置寸法・奥行(mm)750 設置寸法・幅(mm)515 全高(m)1.44 収納寸法・幅(mm)515 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1520 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
11,900 税込13,090
欠品中

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 あらゆる可視光の測定に対応。 データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源) アズワン品番65-2167-41
1台
16,100 税込17,710
翌日出荷

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本 ハンドル長さ(mm)全長:131 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13) バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh) ライト種類高輝度LED 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合) シャンクサイズ(mm)六角:6.35 回転数(min-1[回/分])850
1台
9,800 税込10,780
翌日出荷

アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240 天板寸法(mm)600×340 最大使用荷重(kg)150
1台
81,200 税込89,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金 質量(kg)10.1 段数3 天板寸法(mm)600×400 天板高さ(m)0.90 最大使用荷重(kg)150
1台
84,400 税込92,840
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 エスコ品番EA903AL-3 材質アルミ合金 段数3段 収納寸法・幅(mm)467 収納寸法・奥行(mm)239 収納寸法・高さ(mm)864
1個
15,200 税込16,720
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様本体設置寸法:0.83×1.76m 全高(m)2.8 作業床面広さ(m)0.55×1.41 支柱径(Φmm)40 アズワン品番65-2239-01
1組
233,000 税込256,300
翌々日出荷

アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金 質量(kg)6.7 段数2 天板寸法(mm)456×400 天板高さ(m)0.6 最大使用荷重(kg)150
1台
64,600 税込71,060
8日以内出荷

仕様オイルレス エスコ品番EA116DA コード長さ(m)約1.9 ホース長さ(m)4 エアー吸込量(L/min)15.8 ホースねじ1/8インチPF
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル 適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41 質量(g)約470 タイプミニプリンタ 電源ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)約1.62×2.4((5+1)×8) 印字方式インパクト式ドットマトリクス 印字速度約2.5行/秒 アズワン品番65-2167-96 紙幅(mm)57.5 文字数【印字】24文字/行
1台
48,000 税込52,800
8日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付 アズワン品番65-2167-32
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
92,800 税込102,080
翌日出荷

1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金 アズワン品番65-3895-22
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷


最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様脚の長さを調整できます。 材質アルミニウム合金 段数4 型番DXJ-W91209A アズワン品番65-2239-11 収納寸法・幅(mm)570 収納寸法・奥行(mm)195 収納寸法・高さ(mm)1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)950
1台
45,100 税込49,610
当日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。 材質アルミニウム合金 段数3 型番DXJ-W6908A アズワン品番65-2239-10 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)890 天板寸法・幅(mm)420 天板寸法・奥行(mm)825
1台
39,200 税込43,120
当日出荷

仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
2,980 税込3,278
翌日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50 質量(g)850 正面幅(mm)1000
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XD-1 材質アルミ合金 段数1段 全高(mm)300 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

付属品トップマット×1、引出しマット×2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215(W)×130(D)×38(H)×2個 アズワン品番64-7967-92 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145 引出し耐荷重(kg)3
1台
14,900 税込16,390
翌日出荷