81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
7,830 税込8,613
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
15,200 税込16,720
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
材質スチール 質量(kg)4.9 ホワイト 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450 有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,900 税込9,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄、ナイロン、ABS 寸法(mm)165×165×330 質量(kg)1.5 ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) 適合径(Φmm)【マイク】55 有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
5,750 税込6,325
翌日出荷

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示 質量(kg)7.6 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100 50/60Hz 出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99 機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付 周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB) 動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1) スピーカー回線選択:2回線LED表示 サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H) 波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
65,100 税込71,610
8日以内出荷

A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
5,700 税込6,270
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
7,800 税込8,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 間口(mm)980 耐荷重(kg)【中棚】15 アズワン品番65-2290-19
1台
30,500 税込33,550
翌々日出荷

デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール 質量(kg)11.6 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×620
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D) 質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) 電源電圧(V)DC15/0.16(/A) インピーダンス(入出力)75Ω アズワン品番64-2283-66 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)121×90×33(H) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC15/0.07(/A) インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-67 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上 雑音指数(dB)UHF:4以下 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール 質量(kg)16.2 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
1個
53,200 税込58,520
翌日出荷

1台
10,300 税込11,330
翌日出荷


仕様ガタつきを防ぐアジャスター付 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)650(W)×450(D)×605(H) 質量(kg)8.5 本体質量(kg)8.5 型番MR-68WN アズワン品番64-2289-67
1台
21,500 税込23,650
当日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

1台
6,310 税込6,941
翌日出荷

1台
4,990 税込5,489
翌日出荷

1台
8,420 税込9,262
翌々日出荷

1台
3,830 税込4,213
翌日出荷

1台
1,200 税込1,320
当日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-2289-23
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480 アズワン品番64-2289-21
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様23インチワイド液晶モニター対応。 材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂 アズワン品番64-2289-24
1台
17,700 税込19,470
当日出荷

お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

付属品仕切板(B5サイズ)2枚、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付 寸法(mm)335(W)×510(D)×255(H) 質量(kg)7.5 ホワイト 高さ(mm)255 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255 引出し耐荷重(kg)20
1台
21,800 税込23,980
翌日出荷