種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
最小目盛(kg)0.01
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DE-60
ひょう量単位kg
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量60kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
関連キーワード