87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1 質量(kg)23 高さ(mm)1100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)645 キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在) 材質(フレーム)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)945 材質(荷台)プラスチック
1個
76,500 税込84,150
当日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105 形状固定 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,370 税込3,707
当日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7986-86 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-87 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-84 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7987-01
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-85
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-99 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-88 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2800 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)1200 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-105 形状固定 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107 形状固定 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム、ベアリング付
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

微音キャスター
エスコ品番EA520B-41 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93 質量(g)1770 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79 質量(g)1030 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93 質量(g)2010 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

1台
78,100 税込85,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
104,800 税込115,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79 質量(g)1130 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93 質量(g)1930 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
材質スチール 車輪径(Φmm)85 最大積載量(kg)500 使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2 床面高さ(mm)118 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
19,300 税込21,230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。 車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
9,350 税込10,285
当日出荷

微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)861 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス
1個
197,000 税込216,700
翌日出荷

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
57,000 税込62,700
翌日出荷