7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台面と滑り止め付(4カ所)。 取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)450 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時高さ(mm)(最大)228 荷台寸法(奥行)(mm)705 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32 全幅(mm)470 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)80/枚 アズワン品番64-7862-78 車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
73,300 税込80,630
翌日出荷

1台
66,700 税込73,370
当日出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス
1個
197,000 税込216,700
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷