11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ 材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36 アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
24,400 税込26,840
8日以内出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XF-90 材質アルミ合金 段数3 全高(m)1.8 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
94,000 税込103,400
当日出荷

作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。制電性があるため帯電を抑制します。手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
1本ほか
9,170 税込10,087
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240 段数2 天板寸法(mm)600×340 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。制電性があるため帯電を抑制します。手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
1本ほか
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)