カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電動工具(4)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • 大日商(19)
  • 大見工業(18)
  • 常磐精工(14)
  • TRUSCO(11)
  • RELIEF(11)
  • TOA(10)
  • ハウスビーエム(10)
  • ヤヨイ化学(9)
  • 高島産業(8)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ミヤナガ(7)
  • ナビス(アズワン)(7)
  • ニトムズ(5)
  • 不易(5)
  • マキタ(5)
  • 未来工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合板 10mm」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,700税込1,870
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-98
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
820税込902
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-89
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9298-01
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
490税込539
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-85
100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚エスコ
1,140税込1,254
1組(3枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-9305-73
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
405税込446
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-84
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-99
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-90
5本組ジグソーブレード エスコ5本組ジグソーブレードエスコ
835税込919
1枚(5枚)
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
5本組木工用ドリルセット エスコ5本組木工用ドリルセットエスコ
1,440税込1,584
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ[EA851YZ-1用] チップソー替刃エスコ
9,680税込10,648
1枚
翌日出荷
【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)アズワン品番65-2234-73
ルータービット(9°/アリ錐) エスコルータービット(9°/アリ錐)エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-76
ルータービット(6.3R/U溝) エスコルータービット(6.3R/U溝)エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-75
ルータービット(6.3R/ボーズ面) エスコルータービット(6.3R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-66
ルータービット(ストレート) エスコルータービット(ストレート)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
24,700税込27,170
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)50風速(m/s)2.25(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-83定格風量(m3/min)46
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
81,800税込89,980
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-81定格風量(m3/min)31
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
70,900税込77,990
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-80定格風量(m3/min)14.7
610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
67,700税込74,470
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-78定格風量(m3/min)17
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー) エスコ910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)エスコ
13,900税込15,290
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-62
910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
13,900税込15,290
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-55
910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
13,900税込15,290
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-41
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
10,800税込11,880
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-54
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,800税込11,880
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)エスコ
10,800税込11,880
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-33
[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
用途合板/木材刃長(mm)134アズワン品番64-7940-49
910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)エスコ
17,600税込19,360
1枚
当日出荷
ブロンズアズワン品番64-2209-65
910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ
17,600税込19,360
1個
予約販売
エスコ品番EA440HA-43
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,430税込5,973
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら