エスコ品番EA987NE-0.5
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)158
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)35
寸法S(mm)75
寸法B(mm)52
寸法S1(mm)107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-1
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.8
種類フック
寸法L(mm)219
使用荷重(t)1
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)45
寸法S(mm)105
寸法B(mm)68
寸法S1(mm)149
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-8
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)30
ねじ径(mm)M8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)8
寸法B(mm)20
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.4
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
エスコ品番EA638BU-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-6
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
エスコ品番EA987GM-3
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)1800
種類フック
寸法A(mm)28
寸法F(mm)30
寸法D(mm)61
寸法E(mm)187
寸法B(mm)126
寸法C(mm)30
寸法M(mm)20
寸法G(mm)61
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-1
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)400
種類フック
寸法A(mm)13
寸法F(mm)18
寸法D(mm)40
寸法E(mm)116
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
寸法M(mm)12
寸法G(mm)41
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-4
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)3400
種類フック
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)78
寸法E(mm)227
寸法B(mm)150
寸法C(mm)35
寸法M(mm)24
寸法G(mm)77
1個
¥66,100
税込¥72,710
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-2
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)800
種類フック
寸法A(mm)20
寸法F(mm)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)147
寸法B(mm)97
寸法C(mm)25
寸法M(mm)16
寸法G(mm)50
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
仕様アイボルトリング径:Φ13mm
材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ52×8
質量(g)100
フック口幅(mm)12
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)59×33
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
フック内径(Φmm)16
1個(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質ステンレス(塗装)
幅(mm)20
色ホワイト
吊下荷重(kg)3
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)2
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.344
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.9
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.347
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。
寸法(mm)125×108
耐荷重(kg)9
口幅(mm)104.7
入数(個)2
線径(mm)9
1個(2個)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ビニールコーティング。サビない亜鉛メッキ仕上げ。
材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼
寸法(mm)71×150
線径(Φmm)6.3
耐荷重(kg)9
口幅(mm)50.8
入数(個)2
1個(2個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。カートやチェーンソーなどを吊るす事が出来ます。
寸法(mm)135×170
耐荷重(kg)22
口幅(mm)149.2
線径(mm)13.3
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。
用途ハンマーやトリマーの吊り下げに。
寸法(mm)58×100
耐荷重(kg)22
口幅(mm)57.1
線径(mm)12
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)3.5
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1
スリング幅(mm)3.5
アイの長さ(mm)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ