15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×2
1パック(5組)
3,630 税込3,993
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×1.5 開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
5,900 税込6,490
翌日出荷

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)50×50×1
1パック(5組)
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-3 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-13
1組
1,330 税込1,463
当日出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-11
1組
820 税込902
翌日出荷

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-12
1組
820 税込902
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止 アズワン品番65-9339-02
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)