付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。
付属品吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定するグレー色プラスチック板2枚
材質枠:アルミ、ボード:鉄板
仕様●サイズ:1200×900mm●重量:1.49kg●厚み:20mm●材質:フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール●付属品:押しピン10本、吊り下げ金具2本、吊り下げ紐1本付
アズワン品番65-2186-13
1枚
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)600
付属品押しピン5本、吊下げ金具2個付
エスコ品番EA761LG-3
材質フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール
厚さ(mm)15
寸法(mm)900×600
質量(kg)1
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)450
付属品押しピン5本、吊下げ金具2個付
エスコ品番EA761LG-2
材質フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール
厚さ(mm)15
寸法(mm)600×450
質量(kg)0.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2
材質真鍮
全長(mm)240~1200
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
3日以内出荷
関連キーワード