材質アクリル
寸法(mm)450×300×3(t)
色赤
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
入数1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質アクリル
寸法(mm)450×300×3(t)
色青
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
入数1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質アクリル
寸法(mm)450×300×3(t)
色緑
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
入数1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質アクリル
寸法(mm)450×300×3(t)
色黄
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
入数1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-13
1組
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-12
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-11
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
バッテリー残量表示機能付
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む)
電球の種類LED
明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)
エスコ品番EA758CV-46B
材質エラストマー、タフポリカーボネート
寸法(mm)Φ96.5×184
電源単1電池×3本(別売)
保護等級IPX7
光源白色LED4個、赤色LED球1個
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
耐衝撃性2m
防水仕様IPX7
最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1.8
寸法(mm)312×220
色透明
内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
¥500
税込¥550
翌日出荷
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス
内容開(緑)⇔閉(赤)
取付穴(mm)5×2
サイズ(mm)90×35×4.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
関連キーワード