「吊棚 ステンレス」の検索結果
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質SUS430
耐荷重(kg)50
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質SUS430
耐荷重(kg)80
取付穴径(Φmm)8(長穴)
付属品フック 3個、まな板受け 1個
材質棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
寸法(mm)550~950(W)×260(D)×300(H)
質量(kg)1.67
耐荷重(kg)棚1枚当たり5
棚板寸法(mm)500~900(W)×206(D)
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷