183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊ボルト径W3/8” 仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷






高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm) アズワン品番65-2123-84
1個
2,440 税込2,684
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ アズワン品番65-3887-35
1個
130 税込143
欠品中

使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本) アズワン品番65-5670-56
1個
710 税込781
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ねじ径W3/8” 仕様木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~25 入数5個 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:該当せず
1袋(5個)
2,950 税込3,245
翌日出荷

EA638BF-9、EA638DE-9用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:42×58mm アズワン品番65-3887-13
1個
870 税込957
翌日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~25 入数5個 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
1袋(5個)
4,660 税込5,126
翌日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~25 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

EA638BF-12、EA638DE-12用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:54×75mm アズワン品番65-3887-14
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

EA638BE-106、EA638BF-6、EA638DE-6用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:34×40mm アズワン品番65-3887-11
1個
450 税込495
翌日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~15 入数5個 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:100、パターン3:70
1袋(5個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。 振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2124-05
1個
545 税込600
翌日出荷

形鋼から吊ボルトを下すための金具。複合傾斜対応タイプ。
仕様●吊ボルト径:W3/8”●適合フランジ厚:1~25mm●許容静荷重:パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg●材質:ステンレス(SUS304)●入数:1個 アズワン品番65-2123-23
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

EA638BE-108、EA638BF-8、EA638DE-8用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:39×50mm アズワン品番65-3887-12
1個
595 税込655
翌日出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷


ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具 材質スチール(三価クロメートメッキ)
1袋(20個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。 吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136 質量(g)380 寸法(m)1(H)×5
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質 内径(Φmm)マスターリンク:225×112 フック口開き(mm)105
1セット
39,800 税込43,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 寸法H(mm)205 適合管外径(Φmm)303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 寸法H(mm)105 適合管外径(Φmm)103
1個
545 税込600
欠品中

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)303
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 全長(mm)48 取付ねじ径(inch)W3/8”
1個
105 税込116
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)253
1個
1,040 税込1,144
当日出荷