54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
660 税込726
当日出荷


1個
790 税込869
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18
1丁
4,170 税込4,587
翌日出荷

。TV用F型コネクターをRCAピンへ変換できます
仕様●サイズ:Φ13mm×長さ30mm●仕様:凹F型×凸RCA型●RCA-FC(オス-メス)アンテナ用F型接栓をRCAへ(TVに接続) アズワン品番65-9314-76
1個
360 税込396
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-45 特性インピーダンス(Ω)75
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-42 特性インピーダンス(Ω)75
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-32 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-85 特性インピーダンス(Ω)75
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-82 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-35 特性インピーダンス(Ω)75
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-75 特性インピーダンス(Ω)75
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-72 特性インピーダンス(Ω)75
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-62 特性インピーダンス(Ω)75
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-52 特性インピーダンス(Ω)75
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-55 特性インピーダンス(Ω)75
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-12 特性インピーダンス(Ω)75
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-5 規格3C-2V 特性インピーダンス(Ω)75
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-15 特性インピーダンス(Ω)75
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-65 特性インピーダンス(Ω)75
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-2 特性インピーダンス(Ω)75
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

種類コネクタ 仕様丸型 エスコ品番EA940P-44 形状ストレート 質量(g)20 適合ケーブル4Cケーブル用 結合方式ねじ コネクタタイプF型
1個
800 税込880
翌日出荷


同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm アズワン品番65-2262-40
1袋(10個)
395 税込435
当日出荷

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル プラグ付き ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,000 税込4,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
1丁
31,200 税込34,320
翌日出荷


ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付 能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ 手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ
全長(mm)135 ケーブル直径8/13mm
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9 ブラック(ケーブル) 質量(g)51 種類AV ケーブル長(m)1.8 対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1個(1個)
1,440 税込1,584
翌日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
翌日出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷