「吸い取り機」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥89,300
税込¥98,230
8日以内出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
タイプガン
出力(W)AC24V
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
温度設定範囲(℃)330~450
アズワン品番65-2114-49
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)15
到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
¥102,900
税込¥113,190
翌日出荷
関連キーワード