【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
消費電力120W
仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。
セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ
サイズ330×343×366(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)
運転音50dB
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥102,900
税込¥113,190
翌日出荷
関連キーワード