カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ケルヒャー(31)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • 淀川電機製作所(15)
  • SDG株式会社(12)
  • RS PRO(12)
  • HAKKO(白光)(11)
  • 昭和電機(10)
  • 東和産業(9)
  • リョウセイ(8)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • 日本クリンテック(7)
  • 三立機器(6)
  • マキタ(6)
  • アマノ(5)
  • E-Value(5)
  • エンジニア(5)
  • アクアシステム(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸引機用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
55,200税込60,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14騒音値(dB)75バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)使用電池14.4V仕様LEDランプ白色LED充電時間(分)約30集じん量(L)0.56
圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ圧縮袋 EA944CRシリーズエスコ
1,030税込1,133
1式(2枚)
翌日出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200アズワン品番68-1867-20
[布団用]圧縮袋 エスコ[布団用]圧縮袋エスコ
760税込836
1パック(1枚)
翌日出荷
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。 【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
43,400税込47,740
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91
1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 エスコ1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚エスコ
880税込968
1パック(2枚)
翌日出荷
収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。ご使用頂けない掃除機について:ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
仕様●サイズ(cm):毛布・タオルケット用(100×70)●材質:フィルム/ポリエチレン・ナイロン、チャック/ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン、弁/エラストマー、スライダー/ポリプロピレン●収納目安:タオルケット3~4枚、毛布2枚●オートロックバルブ式●繰り返し使用可能アズワン品番65-5670-51
700x 450mm 圧縮袋(衣類ケース用/2枚) エスコ700x 450mm 圧縮袋(衣類ケース用/2枚)エスコ(1件のレビュー)
680税込748
1パック(2枚)
予約販売
仕様吸引に使用できる掃除機:・エアッシュ(アール販売商品)、・床移動式(キャニスター型)海外掃除機にも対応材質ポリエチレン、ナイロン入数(枚)2寸法(cm)約45×70アズワン品番64-7955-57収納の目安ジャンパー1枚、またはセーター・トレーナー1~5枚
1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚) エスコ1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)エスコ
930税込1,023
1パック
当日出荷
仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応材質ナイロン、ポリエチレン寸法(cm)約150×100+74(マチ)アズワン品番65-2259-71収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
123,900税込136,290
1個
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)エスコ品番EA323MC質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120型番FA430-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)運転音(dB)50捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(Pa)1500
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DE
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DC
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
[R410a] セーフティーチャージ エスコ[R410a] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
[R407c] セーフティーチャージ エスコ[R407c] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等エスコ品番EA101SA-1材質アルミ製接続口径UNF7/16-20(1/4inch)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
[充電式]ハンディークリーナー エスコ[充電式]ハンディークリーナーエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら