1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)
質量(kg)21.5
付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番EA899SA-1
寸法(mm)474×600×963
消費電力(W)1100
電源100V
風量(m3/min)最大2.6
騒音値(dB)75
真空度(kPa)最大30
ちり落とし方式手動
1個
¥144,300
税込¥158,730
翌日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用
付属品専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番EA112CA
寸法(mm)62×55×82
回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)598
ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)
吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7)
付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
エスコ品番EA899SB-1
寸法(mm)370×410×580
消費電力(W)1100
電源100V
本体質量(kg)12
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
フィルター面積(m2)0.14
真空度(kPa)最大23
1個
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7820●全長:135mm●カラー:黒●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(黒)1本付属
アズワン品番65-3891-98
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。取り付け・取り外しはひねるだけ、とても簡単です。
寸法(mm)122×122×115
質量(g)300
入数(枚)1
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
容量(L)1.8
名称紙パックフィルター
アズワン品番65-2238-21
1パック(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。ご使用頂けない掃除機について:ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
仕様●サイズ(cm):毛布・タオルケット用(100×70)●材質:フィルム/ポリエチレン・ナイロン、チャック/ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン、弁/エラストマー、スライダー/ポリプロピレン●収納目安:タオルケット3~4枚、毛布2枚●オートロックバルブ式●繰り返し使用可能
アズワン品番65-5670-51
1パック(2枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200
アズワン品番68-1867-20
1式(2枚)
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A
エスコ品番EA101SA-2
材質アルミ製
接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等
エスコ品番EA101SA-1
材質アルミ製
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6
電圧(V)DC10.8
電源充電式 (リチウムイオン電池)
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
適合バッテリーリチウムイオン2次電池
集じん量(L)0.3
1台(1台)
¥20,330
税込¥22,363
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁
アズワン品番65-5658-55
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック
材質【ダストコンテナ】樹脂
質量(kg)11.8(アクセサリー除く)
容量(L)【コンテナ】30
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300(最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
コード長さ(m)7.5
集塵容量(L)30
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-7943-21
吸引風量(L/s)74
1台
¥92,000
税込¥101,200
翌日出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)345×350×505(H)
質量(kg)7
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)3
材質(タンク)樹脂
ホース寸法(mm)Φ38×1.8m
真空度(kPa)25
1台(1台)
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい
ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能
静音で快適作業
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
紙パック不要
絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)
アズワン品番68-1861-56
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
【EA809XV-4用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)2.2
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23
寿命フィルター:約1年
適合床面積10畳(17)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46
寿命フィルター:約1年
適合床面積16畳(26)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49
切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15
吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9
連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)
使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)
集じん量(L)0.25
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15(本体のみ)
使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属)
集じん量(L)0.25
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15(本体のみ)
使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
集じん量(L)0.25
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ