100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート アズワン品番65-2198-28
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット 吸着力45gf/cm2以上
1セット(2枚)ほか
490 税込539
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番68-1882-05
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 アズワン品番65-2218-48
1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支えブロックは付属しません。 雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。 開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。 使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。 棚板の高さ調節可能。
仕様鍵2本付、引き違い戸 付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 材質スチール ホワイト 耐荷重屋根:約120kgf/m2 棚:約200kgf/m2 床:約400kgf/m2 棚板数(枚)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1112×640×1470 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×1600 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1112×400
1個
78,100 税込85,910
3日以内出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5) 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板 ホワイト
1個(1個)
195 税込215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20) 吸着力(N)410(41kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM8
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5) 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
535 税込589
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
780 税込858
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5) 吸着力(N)350(35kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7(フック込:23) 吸着力(N)196(20kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-2 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ8×4.5 質量(g)1.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])11[1.1]
1個
320 税込352
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM5
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5) 吸着力(N)25(2.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
410 税込451
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-2 材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35) 寸法(mm)Φ8×4.5 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6(フック込:22) 吸着力(N)137(14kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15) 吸着力(N)59(6kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5) 吸着力(N)93(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ6×4.5 吸着力(N)5(0.5kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
305 税込336
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-24 材質Alnico5 寸法(mm)Φ6×20 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
430 税込473
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-21 材質Alnico5 寸法(mm)Φ4×10 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
320 税込352
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-32 材質Alnico5 寸法(mm)12.5×40×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-4 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])30[3.0]
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-5 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ25×7 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷