「吸着材 水」の検索結果
攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収
仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)
品名シェルビオ
容量(g)650
強度保持率(%)約85~90(30分放置後)
アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質PP樹脂
能力吸収能力:比重の35倍
比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)1
サイズ(mm)350×400×350
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
内容量(kg)1.3
1個(1個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。
483mmごとにミシン目が入っています。
難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)8
寸法(mm)362×2250
吸収量(L)約80(1巻当たり)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油専用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥66,400
税込¥73,040
翌日出荷
水・油・液体用
吸着マットは70%再生繊維を使用しています。
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
アズワン品番65-2249-81
1セット
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
油や水等の液体を染み込ませることができます。
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
用途水・油用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DH-21
セット内容吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
質量(kg)4.26、【バケツ】1.82
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バケツ】381×559
吸収量(L)24.6
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
油を染み込ませることができます。(水は吸収しません)
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DH-22
セット内容吸着材(直径76×1140mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×340mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
質量(kg)4.34、【バケツ】1.82
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バケツ】381×559
吸収量(L)24.6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。持ちやすいよう柄のついたボディ用です。背中の届きにくい場所も簡単に届きます。ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く)
仕様●サイズ(mm):Φ54×幅160●材質:ポリウレタン●全長(mm):350●軸受けにベアリングを使用●従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率!●水洗いで1~2年繰り返し使える!
アズワン品番65-9310-85
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷