「吹き」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質金属
全長(mm)300
質量(g)1235
寸法L(mm)300
寸法A(mm)340
寸法F(mm)100
寸法D(mm)490
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-132S、-142S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質金属
全長(mm)500
質量(g)1505
寸法L(mm)500
寸法A(mm)540
寸法F(mm)100
寸法D(mm)690
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-134S、-144S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質金属
全長(mm)400
質量(g)1370
寸法L(mm)400
寸法A(mm)440
寸法F(mm)100
寸法D(mm)590
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-133S、-143S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
材質金属
全長(mm)200
質量(g)1100
寸法L(mm)200
寸法A(mm)240
寸法F(mm)100
寸法D(mm)390
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-131S、-141S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス
寸法(mm)60×150
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
雨水をはじく生地を使用しています。取付が簡単にできます。EA983BD-42を使用して吹流しの絡まりを防止できます。
材質ポリエステル
寸法(Φ×mm)300×1200
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
寸法(mm)300×500(H)
材質ポリプロピレン
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型
質量(kg)7.4
色黄色
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
パイロットランプあり
温度センサーなし
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
アズワン品番65-9266-53
1箱(2個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
アズワン品番65-9266-52
1箱(2個)
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に
特性耐候
エスコ品番EA920SW-4
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~300
可使時間(分)10
主な用途ステンレス
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-47
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2160mL
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥35,100
税込¥38,610
翌々日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)6.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
温度センサーなし
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様SVCT3.5×2心
直径(mm)側板:275
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ラベルの上から吹きつけるだけ。
剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。
エスコ品番EA920GB-12B
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌々日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。
屋内外で利用できます。
高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に
エスコ品番EA920SW-3
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~800
可使時間(分)10
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-178
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-176
質量(kg)1.2
寸法(m)1.8×3.6
目合い(mm)約1
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-173
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-184
質量(kg)3.25
寸法(m)3.6×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-177
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-174
質量(kg)3.25
寸法(m)3.6×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-172
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-171
質量(kg)1.2
寸法(m)1.8×3.6
目合い(mm)約1
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。
エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。
素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。
防炎試験登録番号EN100084
用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで
色ブルー
材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂
エスコ品番EA997RJ-101
幅(mm)600
厚さ(mm)17
質量(kg)約16
長さ(m)5
1個
¥54,600
税込¥60,060
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
アズワン品番65-2266-08
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-183
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-182
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ