カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GAONA(ガオナ)(170)
  • カクダイ(109)
  • ミヤコ(7)
  • タカギ(6)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • 八幡ねじ(2)
  • TRUSCO(1)
  • リビラック(1)
  • ミヤマエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼13」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼13 自在水栓補修セット エスコ呼13 自在水栓補修セットエスコ
440税込484
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-11セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個呼称13用
呼13 メタルネジ口金 エスコ呼13 メタルネジ口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
呼13 万能口金 エスコ呼13 万能口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-9A蛇口取付形状万能水栓用
呼13万能口金 エスコ呼13万能口金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅適合呼13(水栓)エスコ品番EA124LB-12使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用) エスコ呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-132
50mm/13用 スピンドル エスコ50mm/13用 スピンドルエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
全長(mm)50
[呼13/30x44] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/30x44] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)44対辺(mm)12アズワン品番64-7855-36
呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
21,200税込23,320
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-113
[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)12アズワン品番64-7855-34
[呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)12アズワン品番64-7855-35
[呼13/15x29] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/15x29] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)29対辺(mm)12アズワン品番64-7855-33
呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様) エスコ呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様)エスコ(2件のレビュー)
440税込484
1セット
翌日出荷
仕様寒冷地用エスコ品番EA124MC-13セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個呼称13用
水栓ハンドル エスコ水栓ハンドルエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅高さ(mm)52質量(g)92(パッケージ含む)呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤アズワン品番65-2127-84
ゴム口金 エスコゴム口金エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A材質PP、NR、黄銅、ステンレス流路内径(Φmm)9対応水栓呼13
セットキャップワッシャー(真鍮製) エスコセットキャップワッシャー(真鍮製)エスコ
240税込264
1袋(10枚)
当日出荷
仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚アズワン品番65-2283-96
一槽シンク(SUS430) エスコ一槽シンク(SUS430)エスコ
38,700税込42,570
1台
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
量水器メーター用レンチ エスコ量水器メーター用レンチエスコ
6,520税込7,172
1丁(1丁)
翌日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット
翌日出荷
セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
雌ねじ口金 (逆止弁付き) エスコ雌ねじ口金 (逆止弁付き)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ[1/2PF] 洗濯機用ニップルエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ エスコRp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mmアズワン品番68-1812-12
G 1/2”  洗濯機用ニップル エスコG 1/2” 洗濯機用ニップルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-101
G 1/2”  洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコG 1/2” 洗濯機用ニップル(ストッパー付)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-102
洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-14B
洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-12A
凍結防止・水栓上部(自動開閉) エスコ凍結防止・水栓上部(自動開閉)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用エスコ品番EA468B-100材質黄銅呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80使用流体上水道水本体形状三角色(キャップ)黄色
編組保護チューブ エスコ編組保護チューブエスコ
1,570税込1,727
1袋
翌日出荷
横水栓 EA468HAシリーズ エスコ横水栓 EA468HAシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマアズワン品番65-9255-97
立水栓 EA468HAシリーズ エスコ立水栓 EA468HAシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター) エスコ13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
仕様呼×全長:13×380mm材質ステンレス
セットキャップワッシャー(ポリアセタール製) エスコセットキャップワッシャー(ポリアセタール製)エスコ
150税込165
1袋(10枚)
翌日出荷
仕様●材質:ポリアセタール●入数:10枚●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3アズワン品番65-2283-95
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
302,800税込333,080
1個
翌日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
[61個組] 工具セット(1/2") エスコ[61個組] 工具セット(1/2")エスコ
79,700税込87,670
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用質量(kg)16.6ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-46
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47関連資料チラシ(2.37MB)
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(ストッパー付)エスコ
3,560税込3,916
1個
8日以内出荷
適合呼13の万能ホーム水栓エスコ品番EA468CF-14C
全自動洗濯機用ニップル エスコ全自動洗濯機用ニップルエスコ
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-1A