材質エコユニボード
寸法(mm)300×200×1.2
質量(g)70
取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所
アズワン品番64-7981-06
1枚
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)300×200×1.2
質量(g)70
取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所
アズワン品番64-7981-09
1枚
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)300×200×1.2
質量(g)70
取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所
アズワン品番64-7981-07
1枚
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
関連キーワード