カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 機構部品(73)
  • 物流用品(195)
  • 建築金物(19)
  • メカニカル部品(181)
  • 安全用品(6)
  • 制御機器(47)
  • 清掃用品(29)
  • 安全標識(11)
  • 切削工具(181)
  • 研磨材(769)
  • 作業工具(154)
  • 電動工具(134)
  • 事務用品(61)
  • 測定用品(59)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(59)
  • 空圧工具(52)
  • 照明(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 手袋(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 防犯用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 農業機械(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 家電(10)
  • 安全保護具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(338)
  • イースタン精工(4)
  • ニッサチェイン(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(296)
  • 栃木屋(117)
  • サンワサプライ(180)
  • ハイロジック(21)
  • TRUSCO(768)
  • サカエ(52)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(270)
  • NSK(日本精工)(4,363)
  • RS PRO(3,417)
  • 三木プーリ(1,623)
  • SMC(1,365)
  • コノエ(1,333)
  • 伊東電機(1,062)
  • Panasonic(パナソニック)(705)
  • BOURNS(661)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
15,000税込16,500
1台(1台)
翌日出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
16,800税込18,480
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
ミストファン (水道直結型) エスコミストファン (水道直結型)エスコ
38,700税込42,570
1台(1台)
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ流し台用排水ホース (ねじ込式)エスコ
1,040税込1,144
1個(1個)
翌々日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール全長(mm)0.8ねじの種類回転ナットホース径(Φmm)内径:Φ30取付ねじG1.1/4”取付サイズ呼30
掃除機 (紙パック式) エスコ掃除機 (紙パック式)エスコ
37,700税込41,470
1台(1台)
翌日出荷
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105幅(mm)ヘッド:約260寸法(mm)351×236×202質量(kg)2.7ベージュ電源(V)100消費電力(W)240~1,180コード長さ(m)5吸込仕事率(W)100~620フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター騒音値(dB)60~66集じん量(L)1.3
掃除機 (紙パック式) エスコ掃除機 (紙パック式)エスコ
26,800税込29,480
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105幅(mm)ヘッド:約250寸法(mm)351×236×202質量(kg)2.7ホワイト電源(V)100消費電力(W)240~1,180コード長さ(m)5吸込仕事率(W)100~600フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター騒音値(dB)60~67集じん量(L)1.3
精密ドライバーセット (差替式) エスコ精密ドライバーセット (差替式)エスコ
8,000税込8,800
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5
送風機 (強・弱) エスコ送風機 (強・弱)エスコ
32,500税込35,750
1個(1個)
翌日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)質量(kg)約7径(Φmm)ファン:350電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)電源コード(m)2騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192羽根寸法(cm)35アルミ3枚関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
21,300税込23,430
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
ハンディクリーナー エスコハンディクリーナーエスコ
20,330税込22,363
1台(1台)
翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6電圧(V)DC10.8電源充電式 (リチウムイオン電池)方式集じん:紙パック式連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)適合バッテリーリチウムイオン2次電池集じん量(L)0.3
単管用 反射板 エスコ単管用 反射板エスコ
3,850税込4,235
1袋(5個)
翌々日出荷
Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
材質PE全長(mm)144
工事用LEDルーフ灯 エスコ工事用LEDルーフ灯エスコ
18,700税込20,570
1台(1台)
翌日出荷
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,300税込22,330
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,400税込21,340
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き) エスコ超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)エスコ
162,400税込178,640
1台(1台)
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mmストローク(mm)130質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量ベース長(mm)343爪幅(mm)75爪長さ(mm)100本体高さ(mm)294ベース幅(mm)176爪荷重(t)3頭部荷重(t)10繰り返し・詰め替え対応
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,710税込8,481
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
バックパック (キャリー付き) エスコバックパック (キャリー付き)エスコ
17,200税込18,920
1個(1個)
翌日出荷
バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール)質量(kg)2.9容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
ステレオヘッドホン (金属探知機用) エスコステレオヘッドホン (金属探知機用)エスコ
11,700税込12,870
1個(1個)
翌日出荷
金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
パワーパック エスコパワーパックエスコ
65,000税込71,500
1台(1台)
翌日出荷
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5消費電力(W)定格45出力電圧(V)DC1~30入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)定格入力60VA
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
カラビナフック (マグネット付き) エスコカラビナフック (マグネット付き)エスコ
1,650税込1,815
1個(1個)
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
カラビナフック (マグネット付き) エスコカラビナフック (マグネット付き)エスコ
1,230税込1,353
1個(1個)
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:17、側面:4寸法(Φmm)面:25口幅(mm)5.5フック寸法(mm)33×12
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
9,230税込10,153
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
26,900税込29,590
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
82,300税込90,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
44,900税込49,390
1台
予約販売
標準ドラム5/8”Hexドライブ付※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア工具無しで取り外し可能なハンドル付ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコ予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷から翌々日出荷
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
51,300税込56,430
1個
翌日出荷
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
繰り返し・詰め替え対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら