「回転 トップ」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-55
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-57
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-56
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-58
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール) 質量(kg)2.9 容量(L)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:M●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/84~92cm 適応身長/160~170cm 適応胴囲/72~80cm●着丈:71cm●股下:72cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感 アズワン品番65-9341-53
1着
9,350 税込10,285
8日以内出荷

快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:3L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/102~110cm 適応身長/175~185cm 適応胴囲/94~104cm●着丈:77cm●股下:78cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感 アズワン品番65-9341-56
1着
9,350 税込10,285
翌日出荷

快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/90~98cm 適応身長/170~180cm 適応胴囲/78~88cm●着丈:73cm●股下:74cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感 アズワン品番65-9341-54
1着
9,350 税込10,285
翌日出荷

ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み) アズワン品番68-1860-96
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2 質量(kg)63.5kg 耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
103,500 税込113,850
翌日出荷

きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量) ライトゴールド 消費電力(W)約180~840 電源100V 適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)約50~340 騒音値(dB)約51~57 機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H) ヘッド幅(mm)約230 省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能 集じん量(L)1.3
1台
60,700 税込66,770
3日以内出荷

テレワークにもおすすめです。 カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー) アズワン品番67-5287-91
1個
79,700 税込87,670
翌日出荷

無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm) アズワン品番65-3894-74
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー アズワン品番65-2234-75
1台
34,700 税込38,170
翌日出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の繊細で細やかな作業に最適。平面や曲面の加工はもちろん、ストップカットやVカットにも対応でき、45°に保持して、先端でフラットな底面の切込みや溝彫り、フラットなサイドカットやVカットも実現可能。
軸径(Φmm)2.4 粒度#126 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 刃径×刃長×全長(mm)4.8×10×45
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷