3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷