129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×13mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-51 寸法A(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)60
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×14mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-52 寸法A(mm)22 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)77
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM12×21mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-54 寸法A(mm)28 寸法D(mm)24 寸法B(mm)96
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-13 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)75 寸法C(mm)16
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-11 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)49 寸法C(mm)10
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-43 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)13
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-12 寸法A(mm)20 寸法D(mm)13 寸法B(mm)61 寸法C(mm)13
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-42 寸法A(mm)13 寸法D(mm)7 寸法B(mm)57 寸法C(mm)10
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM5 エスコ品番EA948CE-41 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)8
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-31 寸法A(mm)16 寸法D(mm)13 寸法B(mm)53 寸法C(mm)10
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CE-34 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)107 寸法C(mm)20
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-33 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)85 寸法C(mm)16
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-32 寸法A(mm)20 寸法D(mm)15 寸法B(mm)67 寸法C(mm)13
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM6 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-61 寸法A(mm)18 寸法E(mm)8.9 寸法B(mm)59.5
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-63 寸法A(mm)28 寸法E(mm)8.4 寸法B(mm)96
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8 仕様雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-62 寸法A(mm)22 寸法E(mm)7.9 寸法B(mm)77
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1台
37,100 税込40,810
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。小型で狭いスペースでの作業に適しています。
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215 質量(g)271 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-31
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90 適合替刃・カッターEA202C-1 適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch) 高さ(mm)36 横幅(mm)46 ハンドル幅(mm)30 エスコ品番EA202C
1個
830 税込913
当日出荷

EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A 材質ABS樹脂 全長(mm)190 ハンドル径(Φmm)32 口幅(mm)1320
1個
4,310 税込4,741
8日以内出荷

「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-37
1セット
295,100 税込324,610
8日以内出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
27,300 税込30,030
翌日出荷

ESDハンドルの Hex keyドライバー。回転グリップキャップで素早く回せます。
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷