1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
付属品皿木ねじ 2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)33
高さ(mm)40
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)34
アズワン品番65-2284-59
吊下荷重(kg)6
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11
寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120
アズワン品番64-2287-41
吊下荷重(kg)35
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7
寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100
アズワン品番64-2287-39
吊下荷重(kg)15
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
仕様ベルト適用径:20~40mm
材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18
ベルト幅(mm)25
吊下荷重(kg)3
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
取り付け簡単ベルト式
簡単レバー付
360°回転フック
仕様●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂
アズワン品番65-2284-37
1セット(2個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)500
質量(g)500
消費電力(W)10
連続使用時間強:2時間 弱:5時間
照明装置COB
使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)4.5
明るさ(Lm)強:1000 弱:400
防水性IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ