カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • モニタ回転台(1)
  • 物流用品(1)
    • 回転台(1)
  • 作業工具(17)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(84)
  • サンワサプライ(15)
  • サカエ(26)
  • イースタン精工(1)
  • TKG(10)
  • ハイロジック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 大阪タイユー(10)
  • タイガークラウン(6)
  • 雅うるし工芸(1)
  • Qlight(48)
  • cotta(38)
  • アズワン(18)
  • 日伸理化(17)
  • シンワ測定(16)
  • ミスターマイスター(14)
  • ダイキ(14)
  • サンワダイレクト(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転台」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ[回転台付]テーブルバイス(クランプ付)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズエスコ
2,770税込3,047
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-26
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46
ビジネスチェアー (メモ台付) エスコビジネスチェアー (メモ台付)エスコ
62,800税込69,080
1脚
当日出荷
布張り(ポリエステル布) 大型(A3対応)メモ台仕様 メモ台は出入りしやすい回転機構付き ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き 出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
車両入出庫警告灯(音声案内付) エスコ車両入出庫警告灯(音声案内付)エスコ
95,800税込105,380
1セット
翌日出荷
4パターンで切替可能です。1ブザー音2ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』3ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』4ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』 車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
車両入出庫警告灯(ブザー付) エスコ車両入出庫警告灯(ブザー付)エスコ
66,400税込73,040
1セット
翌日出荷
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
長さ測定器(フリー/二輪) エスコ長さ測定器(フリー/二輪)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-66
長さ測定器(フリー/一輪) エスコ長さ測定器(フリー/一輪)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
23,800税込26,180
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
38,800税込42,680
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ストロングバイス(回転台付) エスコストロングバイス(回転台付)エスコ
158,400税込174,240
1台
翌日出荷
360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-36
150mm ミーリングバイス(回転台付) エスコ150mm ミーリングバイス(回転台付)エスコ
151,000税込166,100
1個
当日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース質量(kg)33.1高さ(mm)170材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-52
165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ165mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
215,600税込237,160
1個
8日以内出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102アズワン品番64-2218-58
140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ140mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
193,400税込212,740
1個
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3アズワン品番64-2218-57
127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ127mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
37,000税込40,700
1台
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127アズワン品番64-2218-45
直径330mmノートPC用回転台 エスコ直径330mmノートPC用回転台エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。材質ABS樹脂サイズ直径330×15(t)mm耐荷重30kg
直径400-1200mmドラム回転台 エスコ直径400-1200mmドラム回転台エスコ
304,900税込335,390
1個
翌日出荷
ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
寸法(mm)1000×1400×153(H)質量(kg)26.8
200mm ベンチバイス(回転台付) エスコ200mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-200
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
125mm ベンチバイス(回転台付) エスコ125mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)127材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-125
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
60mm アングルバイス(回転台付) エスコ60mm アングルバイス(回転台付)エスコ
63,200税込69,520
1個
翌日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)60材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DG-11
152mm ベンチバイス(回転台付) エスコ152mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)152口幅(mm)152材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-2
102mm ベンチバイス(回転台付) エスコ102mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)102口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-1
115mm ベンチバイス(回転台付) エスコ115mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)115口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-1
作業灯スタンド エスコ作業灯スタンドエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
仕様回転灯取付台付エスコ品番EA814ZA-2質量(kg)4.1最大伸長(mm)2000(自在)バー全長(mm)【取付バー】450縮長(mm)1200取付個数【作業灯】(最大)2個
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
130,000税込143,000
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら