AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
アズワン品番65-3893-46
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間
アズワン品番67-4720-13
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
関連キーワード