持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製
適合330mL用
エスコ品番EA930BE
全長(mm)350
質量(g)約800
危険物の類別非危険物
1個
¥9,040
税込¥9,944
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)36×62×8
適合バンド幅(mm)25
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)46×69×8
適合バンド幅(mm)38
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)31×57×8
適合バンド幅(mm)20
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)38×67×8
適合バンド幅(mm)30
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール
寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620
質量(kg)4.5
使用荷重(kg)130
支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用
クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容開・調整中・閉
取付方式札
材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス
エスコ品番EA983HB-11
寸法(mm)Φ90×4
取付穴Φ4mm×3箇所
アズワン品番64-7983-57
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中
取付方式札
材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス
エスコ品番EA983HB-13
寸法(mm)Φ90×4
取付穴Φ4mm×3箇所
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質ABS・PP
質量(kg)約2
容量(kg)洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
アズワン品番65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容常時開・調整中・常時閉
取付方式札
材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス
エスコ品番EA983HB-12
寸法(mm)Φ90×4
取付穴Φ4mm×3箇所
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂
寸法(mm)90×60×10
色常時開(赤)・常時閉(青)
取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂
寸法(mm)90×60×10
色常時開(青)・常時閉(赤)
取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ