キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。
クリップ止式
ヘッド部分が180°回転します。
伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A
材質ABS樹脂
全長(mm)190
ハンドル径(Φmm)32
口幅(mm)1320
1個
¥4,310
税込¥4,741
8日以内出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
関連キーワード