寸法(mm)2.5×17.5
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ6号
アズワン品番64-2262-86
印面種別ゴム印
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)3.3×26.3
文字種別欧文
印字桁数(桁)8連
書体ゴシック体
文字サイズ5号
アズワン品番64-2262-90
印面種別ゴム印
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)4.7×37.5
文字種別欧文
印字桁数(桁)8連
書体ゴシック体
文字サイズ3号
アズワン品番64-2262-88
印面種別ゴム印
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)6.3×50.5
文字種別欧文
印字桁数(桁)8連
書体ゴシック体
文字サイズ2号
アズワン品番64-2262-87
印面種別ゴム印
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
寸法(mm)6.5×37
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ5号
アズワン品番64-2262-85
印面種別ゴム印
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
寸法(mm)2×11.5
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)3連
書体ゴシック体
文字サイズ6号
アズワン品番64-2262-81
印面種別ゴム印
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
寸法(mm)2.5×24
文字種別欧文
印字桁数(桁)8連
書体ゴシック体
文字サイズ6号
アズワン品番64-2262-91
印面種別ゴム印
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
寸法(mm)4×23.5
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ4号
アズワン品番64-2262-84
印面種別ゴム印
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
寸法(mm)6.5×37
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ2号
アズワン品番64-2262-82
印面種別ゴム印
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
寸法(mm)4×32
文字種別欧文
印字桁数(桁)8連
書体ゴシック体
文字サイズ4号
アズワン品番64-2262-89
印面種別ゴム印
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
寸法(mm)4.7×27
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ3号
アズワン品番64-2262-83
印面種別ゴム印
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m
アズワン品番65-2186-92
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
関連キーワード