「回転灯 黄色 12v」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥16,600
税込¥18,260
欠品中
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色黄
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)145×204×150(H)
色黄
質量(g)約900
定格電圧(V)DC12/24兼用
コード長さ(m)約4.5
光源ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)0.3
光度(cd)約250(LED1個あたり)
アズワン品番64-7982-72
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-16
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色黄
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-84
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード