カテゴリ

  • 物流用品(488)
  • 照明(36)
  • 電気材料(86)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 機構部品(133)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 防災用品(31)
  • 作業工具(128)
  • 制御機器(17)
  • バッテリー・電装(1)
  • 建築金物(143)
  • 保管用品(91)
  • テープ(83)
  • トラック輸送・安全用品(75)
  • 梱包用品(69)
  • 測定用品(55)
  • メカニカル部品(47)
  • 空調・電設資材(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 安全標識(39)
  • オフィス家具(34)
  • 事務用品(34)
  • 切削工具(28)
  • 家電(23)
  • 電動工具(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 清掃用品(21)
  • 日用品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 厨房用品(17)
  • 防犯用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • カー用品(13)
  • 安全保護具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 介護用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(401)
  • 嵯峨電機工業(16)
  • カクダイ(485)
  • TRUSCO(1,773)
  • 岩田製作所(68)
  • エーモン(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(958)
  • 大洋製器工業(36)
  • ユーボン(45)
  • アズワン(601)
  • NOK(887)
  • RS PRO(5,301)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,548)
  • Panasonic(パナソニック)(2,549)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,347)
  • YAGEO(2,047)
  • メディアカバーマーケット(1,351)
  • VISHAY(1,284)
  • イトーキ(1,031)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定」の検索結果

2,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
3,340税込3,674
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイト
ベルト荷締機 (両端フック型) エスコベルト荷締機 (両端フック型)エスコ
5,550税込6,105
1個(1個)
8日以内出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5破断荷重(kN)10使用荷重(kN)2.5ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
17,500税込19,250
1個(1個)
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
LEDフラッシュライト エスコLEDフラッシュライトエスコ
1,800税込1,980
1本(1本)
3日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
胴長横水栓 エスコ胴長横水栓エスコ
4,910税込5,401
1個(1個)
翌日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,950税込5,445
1個(1個)
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
ハチ対策キット エスコハチ対策キットエスコ
12,500税込13,750
1セット(11セット)
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
12,900税込14,190
1台(1台)
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,950税込2,145
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
両面テープ (強力) エスコ両面テープ (強力)エスコ
970税込1,067
1個(1個)
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,610税込1,771
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
39,300税込43,230
1個(1個)
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
8日以内出荷
標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト材質ポリエステル、ターポリン質量(g)約1030容量(L)約10外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H)内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)エスコ
805税込886
1個(1個)
3日以内出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
ベルト荷締機 (エンドレス・SUS) エスコベルト荷締機 (エンドレス・SUS)エスコ
6,400税込7,040
1個(1個)
8日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)6使用荷重(kg)509破断荷重(kN)20ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
7,600税込8,360
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)5使用荷重(kg)1010破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
強力伸縮棒 エスコ強力伸縮棒エスコ
3,090税込3,399
1本(1本)
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
精密ドライバーセット (差替式) エスコ精密ドライバーセット (差替式)エスコ
9,720税込10,692
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,480税込6,028
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
ワイヤレス充電スタンド エスコワイヤレス充電スタンドエスコ
9,050税込9,955
1個(1個)
翌日出荷
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ブラック質量(g)約168使用温度範囲(℃)0~40規格Qi2 (MPP)出力5/7.5/15Wケーブル長(m)約1対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応)保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C (TM)ポートサイズ(mm)約90×25 (H)対象地域保証:日本
ディスプレイ&スタンドセット エスコディスプレイ&スタンドセットエスコ
150,000税込165,000
1台(1台)
翌日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ55インチパネル駆動方式VA
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
三角旗 エスコ三角旗エスコ
4,390税込4,829
1個(1個)
翌日出荷
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260ロープ:黄黒、旗:赤質量(g)700内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
三角旗 エスコ三角旗エスコ
13,200税込14,520
1個(1個)
翌日出荷
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260質量(kg)3ロープ:黄黒、旗:赤内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
チェーンスタンド エスコチェーンスタンドエスコ
24,500税込26,950
1本(1本)
翌日出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム寸法(mm)Φ60×1050質量(kg)9.4ベース径(Φmm)380チェーン長(m)7.5リング径(Φmm)6
伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚エスコ
5,740税込6,314
1個(1個)
翌々日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35
伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚エスコ
4,950税込5,445
1個(1個)
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)750~1150×330×95耐荷重(kg)30~45
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
300税込330
1個(1個)
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:3/4”適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-47、-48、EK-50~-60リング内径(Φmm)45
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
300税込330
1個(1個)
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41Bリング内径(Φmm)45
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
245税込270
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:75直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
210税込231
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
固定用マグネット (EA991CU-3用) エスコ固定用マグネット (EA991CU-3用)エスコ
6,970税込7,667
1個(1個)
翌日出荷
材質磁石寸法(mm)32×20質量(g)55ねじ径M6適合品番EA991CU-3
リフレクター エスコリフレクターエスコ
660税込726
1個(2個)
翌日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16イエロー質量(g)43
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
55,800税込61,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
充電式サーチライトLED エスコ充電式サーチライトLEDエスコ
34,200税込37,620
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)92×171.5×181.4イエロー質量(g)691使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強、中、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1m明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38防水性IPX8(水深2m)照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200照射方式スポットビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,540税込8,294
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
...