388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ 寸法(mm)70×50×115(H) 適合径(Φmm)約50まで(グリースガン) アズワン品番64-7988-97 危険物の類別非危険物 取付ねじ径(Φmm)5
1個
1,800 税込1,980
欠品中

ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー 材質スチール 表面処理ジオメット処理 首下長(mm)75 穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ ねじ部長さ(mm)70
1パック(4本)
特価
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

仕様取付範囲:高さ350~500mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.98 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-42 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,380 税込3,718
当日出荷

クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。 適合機種(取付ねじ径)UNC1/4” 質量(g)178
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

EA781-41用固定ホルダー 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸 アズワン品番65-2217-84
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

仕様取付範囲:高さ270~350mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.86 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-41 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質焼入鋼 寸法L(mm)20 寸法H(mm)15 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)22
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個(1個)
6,200 税込6,820
翌日出荷

1セット(4本)
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM6×13 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-2A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
翌日出荷

ねじ径W3/8” 仕様木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM8×15 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-3A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
450 税込495
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM10×18 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-4A 寸法H(mm)95 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28
1個
560 税込616
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定ねじ付 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●材質:ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材専用レンチ:特殊合金鋼●適合サイズ:M1~M2.6 アズワン品番65-2142-87
1本
405 税込446
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M4×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.7
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M4×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.7
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷