仕様対象テレビ:~70型取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
ベース寸法(mm)65×30
アズワン品番64-7979-70
入数2個
ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様対象テレビ:~70型取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
ベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30)
アズワン品番64-7979-71
入数2個
ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)120
アズワン品番64-7979-69
適合容量(L)冷蔵庫容量500以下
入数2個
1パック(2個)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.7
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
フィルムの固定に。
雨よけ栽培フィルム留め具として。
フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
アズワン品番65-2159-23
1パック(6個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌々日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)
寸法(mm)760
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
8日以内出荷
文字内容保護具着用
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA628WS-25
材質SUS304
寸法(mm)35×24.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)0.406
使用荷重(kg)453
ベルト長さ(mm)406
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)0.254
使用荷重(kg)453
ベルト長さ(mm)254
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)0.33
使用荷重(kg)453
ベルト長さ(mm)330
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA628WS-38
材質SUS304
寸法(mm)51.8×30
適合バンド幅(mm)38
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
エスコ品番EA628WS-50
材質SUS304
寸法(mm)63.5×31.8
適合バンド幅(mm)48
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA628WT-50
材質SUS304
寸法(mm)50.8×22.9
適合バンド幅(mm)48
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質焼入鋼
寸法L(mm)20
寸法H(mm)15
寸法D(mm)78
寸法D1(mm)22
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番EA944MA-4
幅(mm)25
色黒
長さ(m)1.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番65-9285-94
1台
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-31
材質スチール
質量(kg)8.8
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:17、側面:4
寸法(Φmm)面:25
口幅(mm)5.5
フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-32
材質スチール
質量(kg)10.9
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥21,800
税込¥23,980
8日以内出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304
入数(個)1
特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途丸太を転がして印をつける
仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm
アズワン品番65-2165-91
1本
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用
エスコ品番EA944MA-211
セット内容オス・メス
材質ポリエステル
幅(mm)25
色OD
長さ(m)2
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
エスコ品番EA475EZ-22
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ