107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定 エスコ品番EA986PT-92 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92
1個
610 税込671
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-3 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 質量(g)約230 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 耐荷重(kg)60
1個
795 税込875
翌日出荷

仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)90 耐荷重(kg)65 A×B(mm)70×47
1個
635 税込699
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LL-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.3 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)98 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-85
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)95×71 寸法(A×B)(mm)63×40 アズワン品番64-7986-65
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)23 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.265 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-51 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-11 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×72 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7987-01
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪×幅:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×66 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-60
1個
780 税込858
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
825 税込908
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-61 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-21 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

静音性に優れています。
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)90 A×B(mm)70×47
1個
820 税込902
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-141 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)93 特性静音
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HL-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.15 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 耐熱温度(℃)80 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×25mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止) 穴径P(Φmm)8.8 アズワン品番64-7987-17
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58m アズワン品番64-7986-90
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-62
1個
890 税込979
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-67 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-64
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-11
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7986-95
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-50 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.125 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)144 プレート寸法X×Y(mm)137×86 アズワン品番64-7986-75 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JW-100 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40×2 全高(mm)145 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/80 取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JW-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40×2 全高(mm)170 プレート寸法(mm)(A×B)110×140 耐熱温度(℃)-25/80 取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)