45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(表面/クロメートメッキ) 高さ(mm)100 質量(g)780 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)120×120 アズワン品番65-2285-74
1個
770 税込847
翌日出荷

高さ(mm)105 質量(g)660 ベース寸法(mm)120×120
1個
950 税込1,045
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。 適合機種(取付ねじ径)UNC1/4” 質量(g)178
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン 質量(kg)250 ベース寸法(mm)140×140
1個
725 税込798
当日出荷

上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材 サイズ80×240×40(H)mm
1個
725 税込798
当日出荷

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)204 アズワン品番64-7958-54
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)184 アズワン品番64-7958-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)241 アズワン品番64-7958-52
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)165 アズワン品番64-7958-50
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

エスコ品番EA948TC-1 材質スチール 質量(kg)3.3 高さ(mm)380 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)186 アズワン品番64-7958-51
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140
1本(1本)
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)190 プレート寸法(mm)47.8×80 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1袋(100個)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-40
1個
880 税込968
翌日出荷

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11 アズワン品番65-2297-39
1個
880 税込968
翌日出荷


金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

1セット(250個)
3,070 税込3,377
翌日出荷

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-1用マット 対応オイル エスコ品番EA929DL-1A 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)【マット】700×850×4 質量(g/枚)約285
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル エスコ品番EA929DL-1 材質NBR、PVC、特殊配合 寸法(mm)750×900
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット 対応オイル エスコ品番EA929DL-2A 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)【マット】850×1450×4 質量(g/枚)約590
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル エスコ品番EA929DL-2 材質NBR、PVC、特殊配合 寸法(mm)900×1500
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに 対応オイル、水 エスコ品番EA929DL-11 材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)700×850×20 質量(g/枚)約540
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

半透明パネル。エンド用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装) 適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上
1枚
21,300 税込23,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明パネル。フロント用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装) 質量(g)3400 外形寸法(mm)1180×40×500(H) 適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上 パネルサイズ(mm)1180(W)×400(H)
1枚
32,200 税込35,420
翌日出荷

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷