3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷